Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20596 -läpiviennit tarroille - 100 kpl pakkaus | AC9XXR 3LGW5

BRADY 20596 Tunnisteläpiviennit - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XXR Malli: 20596Ristiviite: 3LGW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpiviennit tunnisteille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20596 Tunnisteläpiviennit - 100 kpl pakkaus
€40.40 / yksikkö