Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20467 Pipe Marker Sprinkler Water 1 In.h | AF6AUE 9UE44

BRADY 20467 Pipe Marker Sprinkleri Vesi 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6AUE Malli: 20467Ristiviite: 9UE44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5765-HPHV -putkimerkinnän ruiskutusvesi R 8 tuumaa tai suurempi | AA6MYZ 14H980 5765-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€42.45
BRADY 5765-I Putkimerkintäsumutin Vesi 1-1/2-2-3/8in | AA6MZA 14H981 5765-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€16.93
BRADY 5765-II putkimerkkisuuttimen vesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.47
BRADY 5765-O -putkimerkkisuuttimen vesi 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa AA6MZC 14H983 5765-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7269-3C -putkimerkintäsumutinvesi R 3/4 tuumaan | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4128-F -putkimerkinnän ruiskutusvesi R 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€24.20
BRADY 4128-H -putkimerkkiveden ruiskutusvesi R 10-15 tuumaa | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€44.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20467 Pipe Marker Sprinkleri Vesi 1 tuumaa
€36.41 / yksikkö