Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20430 Pipe Marker Fire Protection Water 1 in.h | AF6CEU 9WJ18

BRADY 20430 Pipe Marker Palonsuojaus Vesi 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF6CEU Malli: 20430Ristiviite: 9WJ18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5689-HPHV -putkimerkintä palosuojaus vesi valkoinen AA6MTD 14H845 5689-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€44.24
BRADY 5689-I Pipe Marker Palosuojaus Vesipunainen AA6MTE 14H846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€20.99
BRADY 5689-O -putkimerkintä palontorjunta vesipunainen | AA6MTF 14H847 5689-O--5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 4060-G Putkimerkintä Palontorjunta Vesi 8-9-7/8 | AE4KPP 5LEX3 4060-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€32.66
BRADY 4060-H -putkimerkinnän palontorjuntavesi 10-15 tuumaa | AE4KPQ 5LEX4 4060-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€44.24
BRADY 4060-A putkimerkintä palontorjunta vesipunainen | AE8YWP 6GP86 4060-3/4 to 1-3/8"8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy8"€9.82
BRADY 4060-B -putkimerkintä palontorjunta vesipunainen | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy8"€15.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20430 Pipe Marker Palonsuojaus Vesi 1 in.h
€40.20 / yksikkö