Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20407 Pipe Marker jäähdytetty vesi 1 in.h | AF4RDY 9GEF9

BRADY 20407 Pipe Marker jäähdytetty vesi 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF4RDY Malli: 20407Ristiviite: 9GEF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5646-I -putkimerkintä jäähdytettyä vettä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MPF 14H777 5646-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.67
BRADY 5646-II -putkimerkintä jäähdytettyä vettä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MPG 14H778 II-56462-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€33.51
BRADY 5646-O -putkimerkintä jäähdytettyä vettä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MPH 14H779 5646-O--5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.57
BRADY 7045-1 Putkimerkintä jäähdytettyä vettä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7045-4 Putkimerkintä jäähdytettyä vettä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 7045-3C -putkimerkintä jäähdytettyä vettä vihreäksi 3/4 tuumaan | AE2ZPE 5ACL4 7045-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4022-A Putkimerkitsin Jäähdytetty vesi 3/4-1-3/8 In | AE3ZFA 5GXJ4 4022-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20407 Pipe Marker jäähdytetty vesi 1 in.h
€37.51 / yksikkö