Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20331LS Fluoresoiva turvatarra - 20 kpl pakkaus | AF3NZF 8AAJ1

BRADY 20331LS Fluoresoiva turvatarra - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3NZF Malli: 20331LSRistiviite: 8AAJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva turvatarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20331LS Fluoresoiva turvatarra - 20 kappaleen pakkaus
€165.07 / yksikkö