Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20207RLS kemiallinen etiketti 7 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF4HDT 8WYM3

BRADY 20207RLS kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HDT Malli: 20207RLSRistiviite: 8WYM3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus7"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPaperi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 20207PLS Chemical Label Polyesteri 2 tuuman H - Pakkaus 25 | AF3NYT 8AAD7 20207 PLS2"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri2.875 "€65.94
BRADY 93496 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANC 20TH61 934963.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€85.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20207RLS kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€408.91 / yksikkö