Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 19811 Kaksipuolinen asennusteippi 1 tuumaa x 36 jaardia | AE8MEQ 6E356

BRADY 19811 Kaksipuolinen asennusteippi 1 tuuma x 36 jaard

Varastossa
Tuote: AE8MEQ Malli: 19811Ristiviite: 6E356

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
tarttuvaHigh Tack synteettinen kumi
VäriValkoinen
Pituus36 yd.
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliB-156 vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Paksuus62.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapePaksuusLeveysHinta
BRADY 78273 Kaksipuolinen kiinnitysteippi 3/4in x 36 Yard White | AA6UMB 14Z539 7827336 yd.Jatkuva rulla62.5 milj.3 / 4 "€187.28
BRADY 97200 Kaksipuolinen kiinnitysnauha 3/4 x 4-1 / 2in | AE6HTT 5T160 972004.5 "Suorakulmio31.25 milj.3 / 4 "€5.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 19811 Kaksipuolinen asennusteippi 1 tuuma x 36 jaard
€264.18 / yksikkö