Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 17926 sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/vihreä - 10 kpl pakkaus | AE3QCC 5ENY8

BRADY 17926 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/vihreä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCC Malli: 17926Ristiviite: 5ENY8
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
€40.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin tilatunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
Materiaali0.010 Laminoitu polyesteri
Kääntöpuolen seliteTäysi sylinteri käyttövalmis
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 17924 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen - 10 kpl pakkaus | AE3QCD 5ENY9 17924Valkoinen / PunainenTyhjää sylinteriä ei saa käyttää€37.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 17926 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/vihreä - 10 kpl pakkaus
€40.19 / yksikkö