Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 17924 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen - 10 kpl pakkaus | AE3QCD 5ENY9

BRADY 17924 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCD Malli: 17924Ristiviite: 5ENY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin tilatunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
Materiaali0.010 Laminoitu polyesteri
Kääntöpuolen seliteTyhjää sylinteriä ei saa käyttää
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 17926 sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/vihreä - 10 kpl pakkaus | AE3QCC 5ENY8 17926Valkoinen / VihreäTäysi sylinteri käyttövalmis€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 17924 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen - 10 kpl pakkaus
€37.81 / yksikkö