Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1550-P Letter Label P 1-1/2 Inch Width x 3-1/2 Inch H | AH2BZK 24UZ23

BRADY 1550-P kirjaintarra P 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa K

Varastossa
Tuote: AH2BZK Malli: 1550-PRistiviite: 24UZ23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiP
Merkin korkeus2 15 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden6
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 1550-A Letter Label A 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYU 24UZ08 1550-A€14.15
BRADY 1550-B Letter Label B 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYV 24UZ09 1550-BB€14.15
BRADY 1550-C Letter Label C 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYW 24UZ10 1550 -CC€14.15
BRADY 1550-D Letter Label D 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYX 24UZ11 1550-DD€14.15
BRADY 1550-E Letter Label E 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYY 24UZ12 1550-EE€14.15
BRADY 1550-F Letter Label F 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BYZ 24UZ13 1550-FF€14.15
BRADY 1550-G -kirjeetiketti G 1-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 2 tuuman korkeus | AH2BZA 24UZ14 1550-GG€14.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1550-P kirjaintarra P 1-1/2 tuumaa leveys x 3-1/2 tuumaa K
€14.15 / yksikkö