Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 134352 Thermal Transfer Printer Ribbon 200 Feet | AF6LJN 19XZ11

BRADY 134352 Lämpösiirtotulostimen nauha 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6LJN Malli: 134352Ristiviite: 19XZ11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus200ft.
Leveys4 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9612101000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 134352 Lämpösiirtotulostimen nauha 200 jalkaa
€352.13 / yksikkö