Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-033 Johtokahva 2 tuumaa Npt | AE8GAJ 6D152

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-033 Johdinkahva 2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8GAJ Malli: 074-01-033Ristiviite: 6D152

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue1.437 - 1.562 tuumaa.
Putken koko2"
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)8"
NPT-koko2 sisään.
Kaupan koko2"
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-034 Johtokahva 2 tuuman Npt | AE8GAK 6D153 074-01-034€402.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-033 Johdinkahva 2 tuuman Npt
€388.58 / yksikkö