Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 123151 Lukituslukko eri musta alumiini | AF8BKX 24UY78

BRADY 123151 Lukitusriippulukko eri mustaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF8BKX Malli: 123151Ristiviite: 24UY78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetMusta
Kehon korkeus1.437 "
Kehon pituus1.437 "
Rungon materiaaliLasikuituvahvistettu nailon
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.25 "
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi5-napainen sylinteri
PääavainEi
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliAlumiini
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetHinta
BRADY 123146 Lukituslukko eri sininen alumiini | AF8BKY 24UY79 123146sininen€19.70
BRADY 123148 ​​Lukituslukko eri ruskea alumiini | AF8BKZ 24UY80 123148Ruskea€14.56
BRADY 123144 Lukituslukko, erilainen vihreä alumiini | AF8BLA 24UY86 123144Vihreä€19.36
BRADY 123145 Lukituslukko Dfferent Oranssi Alumiini | AF8BLB 24UY89 123145Oranssi€16.04
BRADY 123150 Lukituslukko Dfferent Purple Aluminium | AF8BLC 24UY90 123150Violetti€41.71
BRADY 123143 Lukituslukko, erilainen punainen alumiini | AF8BLD 24UY91 123143punainen€14.87
BRADY 123149 Lukituslukko, erilainen valkoinen alumiini | AF8BLF 24UY93 123149Valkoinen€44.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 123151 Lukitusriippulukko eri mustaa alumiinia
€20.23 / yksikkö