Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121829 Lattiamerkintäteippi neliö 4 tuumaa W 8 tuumaa L - pakkaus 20 | AC6CVC 32V652

BRADY 121829 Lattiamerkintäteippi, neliö 4 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CVC Malli: 121829Ristiviite: 32V652

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta
Pituus8"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.40-130 astetta F
MuotoNeliö
Paksuus8 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 121364 Lattiamerkintäteippi neliö 4 tuumaa W 8 tuumaa pituus | AC6CMW 32V507 121364Oranssi€98.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121829 Lattiamerkintäteippi, neliö 4 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus
€59.72 / yksikkö