Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121364 Lattiamerkintäteippi neliö 4 tuumaa W 8 tuumaa pituus | AC6CMW 32V507

BRADY 121364 Lattiamerkintäteippi, neliö 4 tuumaa L 8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC6CMW Malli: 121364Ristiviite: 32V507

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriOranssi
Halkaisija5.5 "
Pituus8"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.40-130 astetta F
MuotoNeliö
Paksuus8 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)6.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 121829 Lattiamerkintäteippi neliö 4 tuumaa W 8 tuumaa L - pakkaus 20 | AC6CVC 32V652 121829Musta€59.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121364 Lattiamerkintäteippi, neliö 4 tuumaa L 8 tuumaa pituus
€98.52 / yksikkö