Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121152 Kalifornian vaarallisten jätteiden etiketti - 100 kpl pakkaus | AA7GWC 15Y482

BRADY 121152 Kalifornian vaarallisten jätteiden etiketti – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7GWC Malli: 121152Ristiviite: 15Y482

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalifornian vaarallisten jätteiden etiketti
Korkeus6"
Selite / taustaväriMusta, punainen / keltainen
MateriaaliVinyyli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.43
Laivan pituus (cm)16.64
Laivan leveys (cm)16.64
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustaväriKorkeusShapeLeveysSisä- / ulkokäyttöeräSelitteen väriHinta
BRADY 121151 Vaarallisen jätteen etiketti 6 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AA7GWB 15Y481 121151Vinyyli-6"-6"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€165.14
BRADY 121063 Vaarallisten jätteiden etiketti - 100-pakkaus | AA7GWE 15Y484 121063Vinyyli-6"-6"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€184.07
BRADY 121153 Vaarallisten jätteiden etiketti valkoinen/sininen - pakkaus 100 | AA7GWF 15Y485 121153Vinyyli-6"-6"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€169.61
BRADY 121154 vaarallisten jätteiden etikettivinyylipakkaus - 100 kpl AA7GWG 15Y486 121154Vinyyli-6"-6"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€190.90
BRADY 18765LS vaarallisten jätteiden etiketti 2-7 / 8 tuuman H - pakkaus 25 | AD3AAE 3XDJ5 18765LSItsekiinnittyvä polyesteri-2.875 "-2"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€33.27
BRADY 121155 Vaarallisten jätteiden etiketti 6 tuuman H - 50 kpl pakkaus | AE3AUU 5AH44 121155Vinyyli-6"-6"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€76.62
BRADY 121159 Vaarallisen jätteen etiketti 6 tuuman H - 50 kpl pakkaus | AE3BCV 5AP83 121159Vinyyli-6"-6"-Vaarallisten jätteiden etiketti-€90.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121152 Kalifornian vaarallisten jätteiden etiketti – 100 kpl pakkaus
€184.71 / yksikkö