Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121147 Nfpa Label 8 tuumaa K 3 tuumaa Leveys - Pakkaus 500 | AE6EML 5RE25

BRADY 121147 Nfpa etiketti 8 tuumaa H 3 tuumaa leveys - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EML Malli: 121147Ristiviite: 5RE25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-tarra
Korkeus8"
Selite / taustaväriMusta, punainen, sininen, keltainen / valkoinen
MateriaaliVinyyli elokuva
Metalli havaittavissaEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 58264 Nfpa Label 8 tuumaa K 3 tuumaa Leveys - Pakkaus 500 | AE6EMJ 5RE23 58264Paperi€178.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121147 Nfpa etiketti 8 tuumaa H 3 tuumaa leveys - 500 kpl pakkaus
€346.68 / yksikkö