Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109926 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF7ABP 20TE83

BRADY 109926 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7ABP Malli: 109926Ristiviite: 20TE83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenLeveysPkg. MääräHinta
BRADY 15600 Putkimerkintä _____lb. Keltainen höyry | AF3TZG 8CXW3 15600Keltainen-5"MustaItseliimautuva-1.75 "1€169.85
BRADY 7309-1 -putkimerkintä _____lb. Höyry 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AF4MZM 9CR61 7309-1Keltainen2-1/2 to 7-7/8"4"MustaItseliimautuva14"1€21.32
BRADY 41483 Putken merkintä _____lb. Keltainen höyry | AF6CNU 9WPN7 41483Keltainen-8"Mustanapsauttaa-8"1€169.31
BRADY 109927 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF7ABQ 20TE84 109927VihreäLeikkaa kokoon30ft.ValkoinenItseliimautuva6512 "1€189.08
BRADY 7309-1-PK putkimerkki, keltainen, musta, sopii 2 1/2 - 7 7/8 tuuman putken ulkohalkaisijalle, 1 putkimerkit | CT9PPB 781Z44 7309-1-PK-------5€16.62
BRADY 7310-1-PK putkimerkki, PSI, keltainen, musta, sopii 2 1/2 - 7 7/8 tuuman putken ulkohalkaisijalle | CT9PPC 782FM5 7310-1-PK-------5€16.80
BRADY 7310-4-PK putkimerkki, keltainen, musta, sopii 3/4 - 2 3/8 tuuman putken ulkohalkaisijalle, 4 putkimerkkiä, ilman | CT9PPD 782FL1 7310-4-PK-------5€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109926 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli
€185.50 / yksikkö