Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109345 Pipe Marker 30 jalkaa korkeus x 12 tuumaa leveys vinyyli | AF7AAR 20TE56

BRADY 109345 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AAR Malli: 109345Ristiviite: 20TE56

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusMerkin kiinnitystyyliLeveysHinta
BRADY 41558 putkimerkintä vetyperoksidi keltainen | AF3RVE 8CMP8 41558Keltainen8"napsauttaa8"€131.29
BRADY 15547 Pipe Marker vetyperoksidi keltainen | AF4ZFH 9RY72 15547Keltainen12 "napsauttaa12 "€172.13
BRADY 109344 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF7AAQ 20TE55 109344Oranssi30ft.Itseliimautuva8"€167.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109345 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli
€198.20 / yksikkö