Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109309 Pipe Marker 30 Feet Height x 12 Inch Width Vinyl | AF7AAM 20TE52

BRADY 109309 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AAM Malli: 109309Ristiviite: 20TE52

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 4339-A -putkimerkintä suolahappo 3/4 - 1-3 / 8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-13 / 16 "Oranssi3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€8.78
BRADY 4339-B -putkimerkintä suolahappo 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Oranssi1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€11.87
BRADY 4085-C -putkimerkintä suolahappo 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP4 4085 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4085-D -putkimerkintä suolahappo Y 4-6 tuumaa | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Painettu muovilevy-€23.18
BRADY 4339-C -putkimerkintä suolahappo 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0 4339 -C2"Oranssi2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4339-D -putkimerkintä suolahappo-oranssi 4-6 tuumaa | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "Oranssi4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€23.18
BRADY 4085-G Putkimerkintä kloorivetyhappo 8-9-7/8 tuumaa | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy-€33.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109309 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli
€209.13 / yksikkö