Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 108521 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZA 20TE18

BRADY 108521 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6ZZA Malli: 108521Ristiviite: 20TE18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 108520 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZYZ 20TE17 1085208"€181.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 108521 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli
€198.20 / yksikkö