Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 108520 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZYZ 20TE17

BRADY 108520 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6ZYZ Malli: 108520Ristiviite: 20TE17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 108521 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZA 20TE18 10852112 "€198.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 108520 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli
€181.78 / yksikkö