Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105905 Lukitustyökalulaatikko, täyttämätön | AD2YNN 3WPG4

BRADY 105905 Lukitustyökalulaatikko täyttämättä

Varastossa
Tuote: AD2YNN Malli: 105905Ristiviite: 3WPG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustyökalulaatikko
Tapauksen syvyys5-1 / 2 "
Kotelon korkeus7-1 / 8 "
Kotelon materiaalipolypropeeni
Case tyyliTyökalulaatikko
Kotelon leveys14 "
VäriMusta / punainen
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriHinta
BRADY LKX-TKLBOX -työkalulaatikko täyttämätöntä polyetyleeniä AA7GZY 15Y575 LKX-TKLBOXpolyeteeniHarmaa€52.51
BRADY 105906 Lukitustyökalulaatikko täyttämätön AD2YNP 3WPG5 105906polypropeeniMusta / punainen€61.75
BRADY 65290 lukitustyökalulaatikko täyttämätön AF2FRD 6T736 65290MuoviHarmaa€53.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105905 Lukitustyökalulaatikko täyttämättä
€51.65 / yksikkö