Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65290 lukitustyökalulaatikko täyttämätön AF2FRD 6T736

BRADY 65290 Lukitustyökalulaatikko täyttämättä

Varastossa
Tuote: AF2FRD Malli: 65290Ristiviite: 6T736

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustyökalulaatikko
Tapauksen syvyys6-1 / 2 "
Kotelon korkeus5-1 / 4 "
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliTyökalulaatikko
Kotelon leveys14 "
VäriHarmaa
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriHinta
BRADY LKX-TKLBOX -työkalulaatikko täyttämätöntä polyetyleeniä AA7GZY 15Y575 LKX-TKLBOXpolyeteeniHarmaa€52.51
BRADY 105905 Lukitustyökalulaatikko, täyttämätön | AD2YNN 3WPG4 105905polypropeeniMusta / punainen€51.65
BRADY 105906 Lukitustyökalulaatikko täyttämätön AD2YNP 3WPG5 105906polypropeeniMusta / punainen€61.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65290 Lukitustyökalulaatikko täyttämättä
€53.51 / yksikkö