Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102041 Blank Tag Manila Cardstock PK1000 | AH4ZHJ 35RZ38

BRADY 102041 Tyhjä etiketti Manila Cardstock PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHJ Malli: 102041Ristiviite: 35RZ38

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriManilla
VäriManilla
Korkeus3.25 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
MateriaaliCardstock
MuotoSuorakulmio
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102041 Tyhjä etiketti Manila Cardstock PK1000
€223.90 / yksikkö