BRADY SPC ABSORBENTS TM30 Absorbent Barrier Rug Oil 18 Gallon Pk 30 | AG6QJL 42X780

BRADY TM30 Absorbent Barrier Rug Oil 18 Gallon Pk 30

Varastossa
Tuote: AG6QJL Malli: TM30Ristiviite: 42X780

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoRaskas
VäriMusta
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus29 "
Materiaali3 Ply
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi5603943500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SR3625 imukupit 30 tuuman leveys 30 tuuman pituus - pakkaus 25 | AA7DQR 15U842 SR3625Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy30 "3 kerrosta, Spunbond Coverstock polypropyleeniä16 gal.30 "€148.78
BRADY SPC ABSORBENTS SR1850 imukupit 15 tuuman leveys 19 tuuman pituus - 50 kpl pakkaus | AA7DQT 15U843 SR1850Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy19 "3 kerrosta, Spunbond Coverstock polypropyleeniä9 gal.15 "€75.29
BRADY SPC ABSORBENTS BPO100 -absorptiotyynyt, valkoinen, 17 tuuman - 100 kpl pakkaus | AA7DQU 15U844 BPO 100Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy17 "Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni20.5 gal.15 "€60.61
BRADY SPC ABSORBENTS BPO500 -absorptiotyynyt 17 gallonaa, valkoinen - 100 kpl AA7DQV 15U845 BPO 500KevytValkoinenVain öljy / maaöljy17 "Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni17 gal.15 "€56.69
BRADY SPC ABSORBENTS SXT300 imukupit 17 gallonaa 15 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AA7DQW 15U846 SXT300KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy19 "Spunbond ja sulapuhallettu 3-kerroksinen polypropeeni17 gal.15 "€112.28
BRADY SPC ABSORBENTS SPC500 imukupit 20 gallonaa 15 tuuman leveys - 100 pakkaus | AA7DQX 15U847 SPC500KevytValkoinenVain öljy / maaöljy19 "1 Ply, polypropeeni20 gal.15 "€93.67
BRADY SPC ABSORBENTS OP300 imukupit 29.5 gallonaa 15 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AA7DQY 15U848 OP300KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy19 "3 Ply, polypropeeni29.5 gal.15 "€142.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY TM30 Absorbent Barrier Rug Oil 18 Gallon Pk 30
€403.77 / yksikkö