BRADY SPC ABSORBENTS SKO-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Oil Vain AD4RAY 42X823

BRADY SKO-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Oil Only

Varastossa
Tuote: AD4RAY Malli: SKO-K2RRistiviite: 42X823

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaada Kaddie-täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)97.16
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Universal | AD4RAX 42X821 SKA-K2RYleinen / Huolto€378.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKO-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Oil Only
€454.64 / yksikkö