BRADY SPC ABSORBENTS RFP328-DP imukykyinen Roll Harmaa 53 Gallona 28-1/2 tuumaa Leveys | AD7DGE 4DND4

BRADY RFP328-DP imukykyinen rulla harmaa 53 gallona 28-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD7DGE Malli: RFP328-DPRistiviite: 4DND4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoKeskipaino
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus150ft.
MateriaaliRe Form (TM) Plus -sorbentti
rei'ityksiäJoka 15 "
Absorboitu määrä / kg.53 gal.
Leveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.725
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS BRO150 Absorbent Roll White 38 gallonaa 30 tuuman leveys | AA7DRU 15U870 BRO150Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni38 gal.30 "€176.65
BRADY SPC ABSORBENTS OP315P absorboiva rulla valkoinen 19 gallonaa 15 tuuman leveys | AA7DRV 15U871 OP315PKeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.3 Ply, mitoitettu19 gal.15 "€136.05
BRADY SPC -ABBORBENTIT BRU150 imukykyinen rulla 30 tuuman leveys harmaa 38 gallonaa AA7DRW 15U872 BRU 150Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni38 gal.30 "€232.22
BRADY SPC ABSORBENTIT MRO15-DPS imukykyinen rulla 12 gallonaa 15 tuuman leveys 73 jalkaa | AA7DRX 15U873 MRO15-DPSHeavy WeightHarmaaYleinen / Huolto73ft.3 Ply, mitoitettu12 gal.15 "€106.73
BRADY SPC ABSORBENTS MRO315P Absorbent Roll Grey 20 Gallon 15 Inch Width | AA7DRY 15U874 MRO315PKeskipainoHarmaaYleinen / Huolto150ft.3 Ply, mitoitettu20 gal.15 "€157.75
BRADY SPC ABSORBENTS GP30 Absorbent Roll Grey 48 gallonaa 30 tuuman leveys | AA7DRZ 15U875 GP30Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.1 Ply, mitoitettu48 gal.30 "€247.60
BRADY SPC ABSORBENTS TM58 imukykyinen rulla 39 gallonaa 58 tuuman leveys 80 jalkaa pituus | AA7DTA 15U877 TM58Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy80ft.3 Ply, polypropeeni39 gal.58 "€929.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY RFP328-DP imukykyinen rulla harmaa 53 gallona 28-1/2 tuumaa leveys
€193.91 / yksikkö