BRADY SPC ABSORBENTS ON030 Öljyvesiverkko 15 gal. 50 jalan pituus PK30 | AH9ULL 42X768

BRADY ON030 Oil Drag Net 15 gal. 50 jalkaa pituus PK30

Varastossa
Tuote: AH9ULL Malli: ON030Ristiviite: 42X768

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä Net
VäriRuskea
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus50ft.
Absorboitu määrä / kg.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7112
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY ON030 Oil Drag Net 15 gal. 50 jalkaa pituus PK30
€171.74 / yksikkö