BRADLEY ST1236-203 Rinteen yläosa 3 runkoa leveä W36 D12 sininen | AC4DNX 2YV98

BRADLEY ST1236-203 Slope Top Kit 3 runko leveä W36 D12 sininen

Varastossa
Tuote: AC4DNX Malli: ST1236-203Ristiviite: 2YV98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 kehyksen leveä kalteva yläosa
VäriTummansininen
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus1.375 "
kokonaisleveys36 "
Alaluokka3 kehyksen leveä kalteva yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403904060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY ST1836-247 Kallistuskärkisarja 3 runko leveä W 36 D 18 | AC2ZTR 2PHG1 ST1836-247Toffee18 "1"36 "€974.24
BRADLEY ST1845-247 Kallistuskärkisarja 3 runko leveä W 45 D 18 | AC2ZTT 2PHG3 ST1845-247Toffee18 "1"45 "€1,219.17
BRADLEY ST1236-202 kaltevuusalusta 3 kehyksen leveä W36 D12 beige | AC4DNV 2YV96 ST1236-202Beige12 "1.375 "36 "€518.74
BRADLEY ST1236-200 rintareppu 3 runko leveä W36 D12 harmaa | AC4DNW 2YV97 ST1236-200Harmaa12 "1.375 "36 "€518.74
BRADLEY ST1836-202 Rinteen yläosa 3 kehyksen leveä W36 D18 Beige | AC4DNY 2YV99 ST1836-202Beige18 "1.375 "36 "€601.20
BRADLEY ST1836-200 rinteiden yläpakkaus 3 runko leveä W36 D18 harmaa | AC4DNZ 2YY10 ST1836-200Harmaa18 "1.375 "36 "€601.20
BRADLEY ST1836-203 Rinteen yläosa 3 runkoa leveä W36 D18 sininen | AC4DPA 2YY11 ST1836-203Tummansininen18 "1.375 "36 "€601.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY ST1236-203 Slope Top Kit 3 runko leveä W36 D12 sininen
€518.74 / yksikkö