FRYMASTER 8261958 Relesarja 5A Hlz | CP6GDM 32KX69

FRYMASTER 8261958 Relesarja 5A Hlz

Tuote: CP6GDM Malli: 8261958Ristiviite: 32KX69
€124.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRelesarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRYMASTER 8261958 Relesarja 5A Hlz
€124.40 / yksikkö