BRADLEY S93-534 Washfountian 54 tuuman leveä pyöreä | AD7DVY 4DU65

BRADLEY S93-534 Washfountian 54 tuumaa leveä pyöreä

Varastossa
Tuote: AD7DVY Malli: S93-534Ristiviite: 4DU65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,807.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan syvyys (tuumaa)9
Altaan korkeus28 sisään.
VäriKiiltävä
Liitännän tyhjennys (tuumaa)2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus5.00 GPM
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkapalkki
Kokonaiskorkeus45.875 "
kokonaisleveys54 "
Ihmiset palvelivat8
TyyppiPyöreä
Vesiliitäntä1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiHinta
BRADLEY S93-535 Washfountian 54 tuuman leveä pyöreä | AD7DVZ 4DU66 S93-535Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla€11,484.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-534 Washfountian 54 tuumaa leveä pyöreä
€13,807.47 / yksikkö