BRADLEY S93-531 Pesulähde 54 tuuman leveä puolipyöreä | AD7DVV 4DU62

BRADLEY S93-531 Pesulähde 54 tuumaa leveä puolipyöreä

Varastossa
Tuote: AD7DVV Malli: S93-531Ristiviite: 4DU62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,569.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan syvyys (tuumaa)9
Altaan korkeus28 sisään.
VäriKiiltävä
Liitännän tyhjennys (tuumaa)2
TyhjennystyyppiKeskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla
Virtausnopeus3.00 GPM
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkapalkki
Kokonaiskorkeus42.38 "
kokonaisleveys54 "
Ihmiset palvelivat4
Tyyppipuoliympyrän muotoinen
Vesiliitäntä1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiHinta
BRADLEY S93-530 pesulähde 54 tuuman leveä puolipyöreä | AD7DVU 4DU61 S93-530Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta€10,947.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-531 Pesulähde 54 tuumaa leveä puolipyöreä
€9,569.15 / yksikkö