BRADLEY S93-529 Pese Fountian 36 tuuman leveä puolipyöreä | AD7DVT 4DU60

BRADLEY S93-529 Pesu Fountian 36 tuumaa leveä puolipyöreä

Varastossa
Tuote: AD7DVT Malli: S93-529Ristiviite: 4DU60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,117.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan syvyys (tuumaa)9
Altaan korkeus28 sisään.
VäriKiiltävä
Liitännän tyhjennys (tuumaa)2
TyhjennystyyppiKeskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla
Virtausnopeus1.25 gpm
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkapalkki
Kokonaiskorkeus42.38 "
kokonaisleveys36 "
Ihmiset palvelivat3
Tyyppipuoliympyrän muotoinen
Vesiliitäntä1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-529 Pesu Fountian 36 tuumaa leveä puolipyöreä
€9,117.85 / yksikkö