Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S45-197 Manuaalinen sekoitusventtiilin korjaussarja | AC2YRG 2PA10

BRADLEY S45-197 Manuaalinen sekoitusventtiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC2YRG Malli: S45-197Ristiviite: 2PA10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen sekoitusventtiilin korjaussarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4DU51-4DU66, 1MEU8, 1MEU9, 1MEV1-1MEV6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S01-038S Manuaalinen sekoitusventtiili | AC2XVW 2NY88 S01-038SManuaalinen sekoitusventtiili€294.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-197 Manuaalinen sekoitusventtiilin korjaussarja
€42.22 / yksikkö