Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S01-038S Manuaalinen sekoitusventtiili | AC2XVW 2NY88

BRADLEY S01-038S Manuaalinen sekoitusventtiili

Varastossa
Tuote: AC2XVW Malli: S01-038SRistiviite: 2NY88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen sekoitusventtiili
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS93-570, S93-535, S93-595, S93-596, S93-597, S93-602

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S45-197 Manuaalinen sekoitusventtiilin korjaussarja | AC2YRG 2PA10 S45-197Manuaalinen sekoitusventtiilin korjaussarja€44.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S01-038S Manuaalinen sekoitusventtiili
€315.98 / yksikkö