BRADLEY S45-1964 Pölysuojus, jälkiasennus Classic | AA9UAK 1FBJ3

BRADLEY S45-1964 Pölysuoja, Retrofit Classic

Varastossa
Tuote: AA9UAK Malli: S45-1964Ristiviite: 1FBJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhtelukulho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-1964 Pölysuoja, Retrofit Classic
€296.18 / yksikkö