BRADLEY S19214DCFW Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho pölysuojuksella | AE8JMU 6DGY9

BRADLEY S19214DCFW Halo silmä- ja kasvovesi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho pölysuojalla

Varastossa
Tuote: AE8JMU Malli: S19214DCFWRistiviite: 6DGY9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
Kulho Dia.13 "
VäriKeltainen
Syvyys10.75 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus41.5 "
AsennusJalusta
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
BRADLEY S19214FW Halo Eyewash, muovikulho, jalustalle asennettu, 3 GPM Flow | AE8JMV 6DGZ0 S19214FW10 "€732.23
BRADLEY S19214PDCFW Halo Eyewash, muovikulho pölysuojuksella, jalustalle asennettu, 3 GPM Flow | AE8JMW 6DGZ1 S19214PDCFW10 "€955.71
BRADLEY S19214Y Halo silmä - ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho AE8JMX 6DGZ2 S19214Y10 "€1,045.12
BRADLEY S19214BSS Halo silmä- ja kasvopesu, kulho, ruostumaton teräs, jalustakiinnike | CD4DTU S19214BSS-€1,514.00
BRADLEY S19214BSSZ Halo silmä - ja kasvopesu, kulho, ruostumaton teräs CD4DTV S19214BSSZ-€1,514.00
BRADLEY S19214BZ Halo silmäsuihku, ruostumaton teräs kulho | CD4DTW S19214BZ-€548.16
BRADLEY S19214BZS Halo silmäsuihku, ruostumaton teräs kulho, teräsputket | CD4DTX S19214BZS-€1,421.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19214DCFW Halo silmä- ja kasvovesi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho pölysuojalla
€1,383.24 / yksikkö