Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-430EH -suihkusarja, silmienhuuhteluyksikkö | AA9UAL 1FBJ4

BRADLEY S19-430EH suihkesarja, silmänhuuhteluyksikkö

Varastossa
Tuote: AA9UAL Malli: S19-430EHRistiviite: 1FBJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pään imuletku
CoversKäännä alkuun
Virtausnopeus1.6 gpm
Pää Dia.2.375 "
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliVahvistettu PVC
Sisääntulon koko3/8 "IPS
AsennusSeinä
venttiiliKromattu, pidä auki-purista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusLetkun materiaaliSisääntulon kokoeräAsennusHinta
BRADLEY S19-430A -letkusuihku, kädessä pidettävä, yksipäinen, pituus 8 jalkaa AD9JCK 4T014 S19-430A3 gpmVahvistettu kestomuovi3/8 "IPSYhden pään imuletkuSeinä€407.64
BRADLEY S19-460 Käsiletkun ruisku, yksi pää, 8 jalan letku, vastakiinnitys | AE6HUL 5T278 S19-4603 gpmVahvistettu kestomuovi3 / 8 "NPTYhden pään imuletkutyötaso€453.08
BRADLEY S19-430D -letkusuihku, kädessä pidettävä, yksi pää, pituus 6 jalkaa CD4EDD S19-430D---Kannettava ruisku-€400.16
BRADLEY S19-465 Käsiletkun spray, yksi pää, 8 jalan letku, vastakiinnitys | CD4EDJ S19-465---Kannettava ruisku-€395.30
BRADLEY S19-465EFW Kaksoispäinen kasteluletku, vasta-/kansikiinnitys, 8 jalkaa pituus, venttiili auki, 5.9 gpm | CD4EDK 39W316 S19-465EFW---Kaksoispään imuletku-€736.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-430EH suihkesarja, silmänhuuhteluyksikkö
€414.70 / yksikkö