Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, Kahva alumiini | AD2NRM 3T955

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, kahva alumiinia

Varastossa
Tuote: AD2NRM Malli: S19-330STRistiviite: 3T955

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€245.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkutesteri
VäriKeltainen
Korkeus84 "
PituusKahva 45-72 "
MateriaaliKemiallisesti kestävä nailonsuppilo, alumiinikahva
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bradley S19-330ST -kasteluihkutesteriä käytetään kastelusuihkujen toimivuuden ja suorituskyvyn arvioimiseen. Kasteluihkut ovat turvalaitteita, jotka on suunniteltu tarjoamaan suuri määrä vettä vaarallisten aineiden tai materiaalien huuhteluun ihmisen kehosta.

Ominaisuudet:

  • Bradley S19-330ST -suihkutesterissä on teleskooppinen alumiinikahva, joka ulottuu jopa 6 jalkaa pituudeltaan paremman ulottuvuuden takaamiseksi.
  • Tässä suihkutesterissä on nylon-suppilo, joka on vesitiivis ja kemikaaleja kestävä. Se ohjaa veden viemäriin tai ämpäriin ja estää roiskeita ympäröivälle alueelle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Bradley-vesisuihkutesteri?

A.

  • Irrota muovisuojus säädettävän kahvan päästä.
  • Liu'uta pussin kehä kahvan pään yli, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  • Vapauttaaksesi vanteen/kassin kahvasta, paina vapautuspainiketta ja vedä vanne/pussi irti kahvan päästä.
  • Aseta vaiheessa 1 poistettu muovisuojus kahvan päähän.
  • Vedä kahvaa ylöspäin, kunnes kieleke ponnahtaa ulos kahvassa olevasta reiästä säätääksesi kahvan korkeutta (noin 6 jalkaa).

K. Miksi kosteussuihkuja on testattava?

V. Kosteussuihkujen testaus on välttämätöntä niiden luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi hätätilanteissa. Säännöllinen testaus tunnistaa kaikki ongelmat tai toimintahäiriöt, jotka voivat estää niiden kykyä tarjota riittävää huuhtelua vaarallisille aineille altistuneille henkilöille.

K. Kuinka usein märkäsuihkut tulee testata?

V. Kosteussuihkujen testaustiheys voi vaihdella paikallisten määräysten ja alan standardien mukaan. On kuitenkin suositeltavaa tehdä säännölliset tarkastukset ja toimintatestit vähintään kerran kuukaudessa sekä vuosittain kattava testaus.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, kahva alumiinia
€245.37 / yksikkö