BRADLEY S19-210Y Silmien ja kasvojen pesu, ruostumaton teräs kulho, jalustakiinnike | AC3TJN 2VYX6

BRADLEY S19-210Y silmä- ja kasvovesi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, jalustakiinnike

Varastossa
Tuote: AC3TJN Malli: S19-210YRistiviite: 2VYX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.10 "
VäriKeltainen
Syvyys10 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliGalvanisoitu teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus41.5 "
AsennusJalusta
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S19-210FW Silmien ja kasvojen pesu, muovikulho, jalustakiinnike | AC8UDH 3DUT1 S19-210FW€404.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-210Y silmä- ja kasvovesi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, jalustakiinnike
€681.21 / yksikkö