BRADLEY S19-210FW Silmien ja kasvojen pesu, muovikulho, jalustakiinnike | AC8UDH 3DUT1

BRADLEY S19-210FW Silmä- ja kasvovesi, muovikulho, jalustakiinnike

Varastossa
Tuote: AC8UDH Malli: S19-210FWRistiviite: 3DUT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.10 "
VäriKeltainen
Syvyys10 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliTurvallisuus Keltainen PVC
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus41.5 "
AsennusJalusta
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7995
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S19-210Y Silmien ja kasvojen pesu, ruostumaton teräs kulho, jalustakiinnike | AC3TJN 2VYX6 S19-210Y€681.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-210FW Silmä- ja kasvovesi, muovikulho, jalustakiinnike
€404.95 / yksikkö