Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S05-092 Eyewash Yolk Assmbly for 1/2 | AF4ZKZ 9T072

BRADLEY S05-092 Eyewash Keltuainen Assmbly 1/2

Varastossa
Tuote: AF4ZKZ Malli: S05-092Ristiviite: 9T072

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEyewash Yoke -kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S05-091GR Silmähuuhteen yokeasennelma | CJ2DKN 133N65 S05-091GR€142.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S05-092 Eyewash Keltuainen Assmbly 1/2
€116.38 / yksikkö