Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S02-045 äänenvoimakkuuden säätöventtiili | AC2XVY 2NY90

BRADLEY S02-045 Äänenvoimakkuuden säätöventtiili

Varastossa
Tuote: AC2XVY Malli: S02-045Ristiviite: 2NY90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvoimakkuuden säätöventtiili
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS93-570, S93-535, S93-595, S93-596, S93-597, S93-602

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S45-198 Äänenvoimakkuuden säätöventtiilin korjaussarja | AC2YRH 2PA11 S45-198€37.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S02-045 Äänenvoimakkuuden säätöventtiili
€127.26 / yksikkö