BRADLEY LK1212603HV-203 Vaatekaappikaappi (1) Leveä (3) Aukot | AC4DPV 2YY29

BRADLEY LK1212603HV-203 Vaatekaappikaappi (1) Leveä (3) Aukot

Varastossa
Tuote: AC4DPV Malli: LK1212603HV-203Ristiviite: 2YY29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriTummansininen
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Kahvan tyyppiJatkuva HDPE-salpa
Koukut per aukkoEi eristetty
Lukon tyyppiSTD Hasp
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (3) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Avaussyvyys11.125 "
Avauskorkeus18.625 "
Avausleveys8.25 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys12 "
eläinKolme

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysVäriKahvan tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveyseläinKoukut per aukkoHinta
BRADLEY LK1218721HV-247 Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AC2ZTH 2PHE3 LK1218721HV-2478.25 "ToffeeADA-yhteensopiva valettu muovi18 "72 "12 "yksi(1) Kaksi€1,158.15
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK1518721HV-247 Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AC2ZTJ 2PHE5 LK1518721HV-24711.25 "ToffeeADA-yhteensopiva valettu muovi18 "72 "15 "yksi(1) Kaksi€1,512.05
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK1218722HV-247 Vaatekaappikaappi (1) Leveät (2) Aukot | AC2ZTK 2PHE7 LK1218722HV-2478.25 "ToffeeADA-yhteensopiva valettu muovi18 "72 "12 "Kaksi(1) Kaksi€1,288.22
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK1518722HV-247 Vaatekaappikaappi (1) Leveät (2) Aukot | AC2ZTL 2PHE9 LK1518722HV-24711.25 "ToffeeADA-yhteensopiva valettu muovi18 "72 "15 "Kaksi(1) Kaksi€1,552.83
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK1218723HV-247 Vaatekaappi, (1) Leveä (3) Taso-aukko | AC2ZTM 2PHF2 LK1218723HV-2478.25 "ToffeeADA-yhteensopiva valettu muovi18 "72 "12 "Kolme(1) Kaksi€1,385.21
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK1518723HV-247 Vaatekaappi (1) Leveät (3) Aukot | AC2ZTN 2PHF4 LK1518723HV-24711.25 "ToffeeADA-yhteensopiva valettu muovi18 "72 "15 "Kolme(1) Kaksi€1,544.64
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK1212601HV-202 Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AC4DMM 2YV65 LK1212601HV-2028.25 "BeigeJatkuva HDPE-salpa12 "60 "12 "yksi(1) Muovikoukku kiinnitetty hyllyn alle€679.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY LK1212603HV-203 Vaatekaappikaappi (1) Leveä (3) Aukot
€843.22 / yksikkö