Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 128-156D Kahva, Sateinen suihku, 45-1/2 tuuman pituus | AA9UAA 1FBF9

BRADLEY 128-156D kahva, kasteleva suihku, pituus 45-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9UAA Malli: 128-156DRistiviite: 1FBF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetotangon pituus 45 "
TyyppiKosteisiin suihkuihin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 128-156D kahva, kasteleva suihku, pituus 45-1/2 tuumaa
€181.66 / yksikkö