Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 8A4006-31 Ulkokierteiliitin 4 uros 18 AWG | AE2ZDY 5AA80

BRAD HARRISON 8A4006-31 Ulkoinen kierreliitin 4 uros 18 AWG

Varastossa
Tuote: AE2ZDY Malli: 8A4006-31Ristiviite: 5AA80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen lankaliitin
Rungon materiaaliPolyamidi
VäriMusta
Kasvojen halkaisija0.374 "
kiilauraYksi
Max. nykyinen4A
Maks. Jännite250 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Nastojen lukumäärä4
Kytke pääSuoraan
Pistoke tai liittimen tyyppiMies
LangatM12
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKasvojen halkaisijaeräMaks. JänniteNastojen lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 1A4000-34 Sisäinen lankaliitin 4 naaras 13A | AB9QDQ 2FI1 1A4000-34Polyamidi1"Sisäinen lankaliitin600 VAC/DC424-15 AWG€49.94
BRAD HARRISON 1A4002-34 Sisäinen lankaliitin 4 uros 15 AWG | AB9QDR 2FI2 1A4002-34Polyamidi1"Sisäinen lankaliitin600 VAC/DC424-15 AWG€50.33
BRAD HARRISON 8A4007-31 Ulkokierteiliitin 4 uros 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31Polyamidi0.79 "Ulkoinen lankaliitin250VAC / 300VDC418AWG€39.57
BRAD HARRISON 8A5001-31 Ulkoinen kierteiliitin 5 naaras PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Polyamidi0.79 "Ulkoinen lankaliitin30VAC / 36VDC518AWG€39.97
BRAD HARRISON 8A5007-31 Ulkoinen kierteiliitin 5 uros 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Polyamidi0.79 "Ulkoinen lankaliitin30VAC / 36VDC518AWG€46.16
BRAD HARRISON 1A3006-34 Ulkoinen kierteeliitin 3 uros 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34polyuretaani1"Ulkoinen lankaliitin600 VAC/DC324-15 AWG€43.40
BRAD HARRISON 1A3000-34 Sisäinen lankaliitin 3 Naaras 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Polyamidi0.55 "Sisäinen lankaliitin600 VAC/DC324-15 AWG€45.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 8A4006-31 Ulkoinen kierreliitin 4 uros 18 AWG
€42.30 / yksikkö