Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 444030A10M020 johdinsarja, 4-nastainen naaras | AB9QFY 2EPC9

BRAD HARRISON 444030A10M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AB9QFY Malli: 444030A10M020Ristiviite: 2EPC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus2m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M8
Loppu 2 yhteystyyppiPistoke
Loppu 2 nastojen lukumäärä4
Lanka 2M8
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)
    • 2. loppu sukupuoli (mies)
    • Päät 2 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräLoppu 2 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
BRAD HARRISON 443030A10M020 3-nastainen johtosarja Naaras | AB9QFW 2EPC7 443030A10M020333€48.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 444030A10M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin
€50.18 / yksikkö