Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 404001A10M020 4-nastainen johtosarja Naaras | AB9QFG 2ENZ2

BRAD HARRISON 404001A10M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AB9QFG Malli: 404001A10M020Ristiviite: 2ENZ2 / 2ENZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus2m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M8
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • 1. pää pistokkeen pää (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräIP-luokitusMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräHinta
BRAD HARRISON 403001A10M020 Johtosarja 3-nastainen naarasliitin AB9QCY 2FI6 403001A10M02036743€22.58
BRAD HARRISON 403007A10M020 Johdinsarja, 3 -nastainen pistoke, uros | AB9QFC 2ENY7 403007A10M020367,6843€24.27
BRAD HARRISON 404006A10M020 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros AB9QFJ 2ENZ4 404006A10M020467,6844€27.89
BRAD HARRISON 405000A10M020 5-nastainen johtosarja Naaras | AB9QFM 2ENZ8 405000A10M020567,6835€36.33
BRAD HARRISON 405006A10M020 Johtosarja 5-nastainen pistoke Uros AB9QFR 2EPC3 405006A10M020567,6835€38.31
BRAD HARRISON 405007A10M020 Johdinsarja 5 -napainen pistoke, uros | AB9QFU 2EPC5 405007A10M020567,6835€40.36
BRAD HARRISON 403000A10M020 3-nastainen johtosarja Naaras | AE2ZEB 5AA83 403000A10M020367,6843€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 404001A10M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin
€30.65 / yksikkö