Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Johtosarja 9-nastainen liitin Uros | AB9QFB 2ENY6

BRAD HARRISON 3R9006A20A120 johtosarja 9-nastainen uros

Varastossa
Tuote: AB9QFB Malli: 3R9006A20A120Ristiviite: 2ENY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus1ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä9
Lanka 11-1/8-16
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä9
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräTakki väriMaks. VahvistimetMaks. JänniteJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Johtosarja 12-nastainen nasta | AB9QEY 2ENY3 3R2004A20A12012Keltainen5600 VAC/DC1216AWG€155.09
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Johtosarja 12-nastainen nasta-uros | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Keltainen5600 VAC/DC1216AWG€118.78
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 5-nastainen johtosarja Naaras | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Musta4250 VAC/DC522AWG€32.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 3R9006A20A120 johtosarja 9-nastainen uros
€103.94 / yksikkö